Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UFG, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 50V dc, Ø 12.5mm x 20mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6022545
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UFG1H221MHM
EAN/GTIN:
     5059043961149
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Aluminium-Elektrolytkondensator für Audiogeräte, Serie FG (mit Polarität). Hochwertige Audiokomponente Die neueste Elektroden-Folien-Ätztechnologie wird mit der traditionellen Schwingungstheorie von MUSE kombiniert, um "Fein Gold" zu schaffen Der umfangreiche Bass und die lebhafte Mitte/Höhen machen ihn ideal für DVDs, MDs und andere audiovisuelle Geräte PET-Hülse (nicht PVC) Bleifreie Beschichtung der Anschlussklemmen Betriebstemperaturbereich: –40 bis +85 °C Kapazitätstoleranz: ±20 % Leckstrom: L = 0,01 CV oder 3 μA (je nachdem, welcher Wert größer ist) max Lebensdauer: 85 °C, 1000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Filmkondensator, Folienkondensator, Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 50v, filmkondensator, nichicon alu elko, 6022545, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UFG1H221MHM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.