Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Batteriehalter zur Schalttafelmontage für 1 x 9 V PP3 Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-593704
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0023
EAN/GTIN:
     4040849114540
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = 9 V PP3
Anzahl von Zellen = 1
Montage = Schalttafel
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 54 x 34.5 x 24.5mm
Kontakttyp = Lötanschluss
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
9 V PP3
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
Schalttafel
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
54 x 34.5 x 24.5mm
Kontakttyp:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Weitere Suchbegriffe: 593704, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Bulgin, BX0023, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 8,55*
€ 6,90*
ab € 5,38*
€ 8,57*
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 8,59*
2 Tage
1576
€ 14,99*
ab € 8,09*
€ 12,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,50*
€ 13,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keystone
1295
ab € 1,87*
Ähnlich
Bulgin
BX0026
ab € 9,22*
Ähnlich
RS Pro
1854732
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.