Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm x 10.2mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-568705
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFPJ182UAP
EAN/GTIN:
     5059039564309
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1800µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10.2mm
Höhe = 10.2mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = FP SMD

Rollen Serie FP. Volle Rollen von Elektrolytkondensatoren Typ V für SMD, die längere Zeit hohen Aufschmelztemperaturen standhalten
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10.2mm
Höhe:
10.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
FP SMD
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elektrolytkondensator 1800 µf, chip kondensator, smd kondensator 6,3v, 568705, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFPJ182UAP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,01*
€ 8,3419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFPJ182UAP
ab € 0,371*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.