| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-560789 Herst.-Nr.: 560789 EAN/GTIN: 5056070927674 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Anwendung = Staub Inklusive Bürste = Ja
RS Pro Kehrschaufel- und Bürstensatz. RS PRO RS Pro bietet einen kostenpfannenund Bürstensatz mit hohem Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser Staubpfanne- und Bürstensatz aus hochwertigem Kunststoff ist eine ausgezeichnete Wahl für leichte Reinigung. Eigenschaften und Vorteile:. Erhältlich in Blau ( ; 560791 560791 ), Rot ( ; 560789 560789 ), Grün ( ; 8988210 8988210 ) und Gelb ( ; 8988214 8988214 ) Die weichen Borsten kehren leichten Staub und Schmutz mit Leichtigkeit auf Die Gummilippe der Staubpfanne hilft beim Sammeln von Schmutz Aufhängehaken für eine einfache Lagerung bei Nichtgebrauch. Anwendungen. Diese Kehrschaufel hat eine fantastische Anwendung in einer Vielzahl von Branchen sowie für den Einsatz zu Hause. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Anwendung: | Staub | Inklusive Bürste: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kehrschaufelset rot, kehrgarnitur, 560789, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Kehrschaufel & Besen, RS PRO, VZ8011R, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Dust Pans & Brushes |
| | |
| |