Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-557711
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6318/2TDH4P
EAN/GTIN:
     5059039106554
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 48 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 150W
Tiefe = 51mm
Abmessungen = 172 x 51mm
Geräuschpegel = 75dB
Lüfterdrehzahl = 9200U/min
Signalausgang = Open-Kollektor
Lagertyp = Kugel

Das Hersteller-Teilenummer-Suffix "P" zeigt PWM-steuerbar an DCP-Lüftersteuerungen sind separat erhältlich: Best.-Nr. ; 6670377 6670377 , ; 6670371 6670371 , ; 6670380 6670380 , ; 6670383 6670383 , ; 6670387 6670387 , ; 6670396 6670396. S-Force Hochleistungs-Kompaktlüfter. Die Serie 6300TD bietet eine kompakte Lösung Allied mit hoher Leistung. Ermöglicht Drehzahlregelung und -überwachung, die in Anwendungen immer wichtiger werden. Diese Lüfterserie eignet sich besonders für die Kühlung von leistungsstarken elektronischen Komponenten, wie z. B. in Servern, TCA-Systemen, Telekommunikationsgeräten, Wechselrichterantrieben und vielen anderen industriellen Anwendungen. • Leistung von 600 m3/h bis maximal 930 m3/h, je nach Modell • PWM-Steuereingang • Drehzahlmesser-Signalausgang mit offenem Kollektor als Standard • Kompatibel mit DCP- und TMS-Controllern • S-Force Familie
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
150W
Tiefe:
51mm
Abmessungen:
172 x 51mm
Geräuschpegel:
75dB
Lüfterdrehzahl:
9200U/min
Signalausgang:
Open-Kollektor
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axialgebläse dc, 557711, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 63182TDH4P, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 193,57*
€ 235,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 178,34*
€ 277,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
04013-2-4039
ab € 16,50*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,93*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 159,49*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 322,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.