| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-557137 Herst.-Nr.: 557137 EAN/GTIN: 5056111921289 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtyp = Anlegewerkzeug
RS Pro Punchdown-Werkzeug. Unsere RS Pro Serie bietet Ihnen dieses hochwertige und sehr praktische Stanzwerkzeug. Es wurde für das einfache Einführen von Drähten in Terminal Blocks mit einem Schlag konzipiert. Dank seiner geringen Größe und des kompakten Griffs passt er bequem in jede Handfläche. Es ist ein Muss für jeden Engineer. Es verfügt außerdem über eine starke Schlagscheibe, sodass Sie mühelos Ihre Arbeit erledigen können. Mit diesem Anschlusswerkzeug können Sie Kabel einfach und sicher in einen Terminal Block stecken. Zu den Anwendungen für dieses Stanzwerkzeug gehören Netzwerkinstallation, Reparatur- und Wartungsarbeiten. Eigenschaften und Vorteile:. Konfektioniert aus einem Glas- und Polycepal-Harz-Gehäuse für eine extrem lange Lebensdauer. Starke Klinge aus gehärtetem Stahl. Ergonomisch entwickelt für Handkomfort Wechselbare Klingen. Blade ermöglicht 'Krone' Terminal Blocks. Hat dies eine "schneidende" Klinge?. Ja. Der Kopf ist austauschbar und kann umgekehrt werden, um den Schneidekopf freizulegen. Es wird ein kleines Tug benötigt, um den Schneider freizulegen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Werkzeugtyp: | Anlegewerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 557137, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, IDC-Werkzeuge, RS PRO, OPT+PDT, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, IDC Tools |
| | |
| |