Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Vibrationssägeblätter-Satz, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-555591
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661626
EAN/GTIN:
     3165140484930
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Vibrationssägeblätter-Satz
Stückzahl = 5

GOP 10,8V-Li - Best.-Nr. ; 555-620 555-620 Schnellladegerät AL 1130 CV, 2 x 1,3 Ah Li-Ion Akku, BIM-Tauchsägeblatt, Delta-Schleifplatte, Schleifpapier-Set und Innensechskantschlüssel im Handwerkerkoffer GOP 10,8V-Li Set - Best.-Nr. ; 668-4134 668-4134 zusätzlich mit folgendem Zubehör: je 1 x Deltaschleifplatte, RIFF Deltaplatte, BIM-Segmentblatt, RIFF-Segmentblatt, Schaber starr, HCS Tauchsägeblatt 10 mm, 30 mm, BIM Tauchsägeblatt 10, 20, 28, 32 mm, 5 x 25 Blatt Deltaschleifpapier. Zubehör für Multifunktionswerkzeug GOP 10.8 V-Li. Eine Auswahl an Zubehör für Multifunktionswerkzeuge, geeignet für den 10.8V Multi-Cutter und L-Boxx; Best.-Nr. ; 735-8738 735-8738
Weitere Informationen:
Zubehörart für Multifunktionswerkzeug:
Vibrationssägeblätter-Satz
Stückzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Tauchsägeblatt, säbelsägeblätter bosch holz, schneidmesser für oszillierer, schneidmesser für oszillierer bosch, 555591, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Bosch, 2608661626, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,22*
€ 29,19*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,16*
€ 29,20*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,60*
€ 29,77*
9 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,97*
€ 30,11*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 31,44*
€ 38,26*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,18*
€ 45,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,75*
€ 40,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661628
ab € 18,26*
Zubehör
Bosch
2608661688
ab € 6,89*
Zubehör
Bosch
2608661629
ab € 29,78*
Zubehör
Bosch
2607017324
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.