| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5489026 Herst.-Nr.: 5489026 EAN/GTIN: 5056112042440 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktbeschichtung = Vernickelt Farbe = Gold
Nicht als Netzstecker verwendbar. Cinch-Steckverbinder, kommerzielle Anwendung. Eine Auswahl von kommerziellen Cinch-Steckverbindern, die für viele Audioanwendungen geeignet sind. Mittlerer Anschluss mit offenem Ende. Farbcodierringe erhältlich in Packungen zu 50 Stück (15 schwarz, 15 rot, 10 gelb, 5 grün, 5 blau) Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktbeschichtung: | Vernickelt | Farbe: | Gold |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 5489026, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Cinchstecker und -buchsen, RS PRO, SP116NC06XX, Connectors, AV Connectors, RCA Connectors |
| | |
| |