Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 220μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7361-38, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5483466
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSV227K016R0050
EAN/GTIN:
     5059043910611
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 220µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7361-38
Äquivalenter Serienwiderstand = 50mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 6.1mm
Höhe = 3.45mm
Abmessungen = 7.3 x 6.1 x 3.45mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

TPS Serie 10 bis 16 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die Serie TPS von Kondensatoren ist erhältlich mit 14 verschiedenen Gehäusegrößeoptionen. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
220µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7361-38
Äquivalenter Serienwiderstand:
50mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
6.1mm
Höhe:
3.45mm
Abmessungen:
7.3 x 6.1 x 3.45mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 5483466, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSV227K016R0050, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,65*
€ 37,6635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,36*
€ 32,5584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,76*
€ 24,7044
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KYOCERA AVX
TANTPOWER001R
ab € 41,92*
Zubehör
KYOCERA AVX
TANTTPS001R
ab € 40,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.