| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-548243 Herst.-Nr.: 901-10524 EAN/GTIN: 5022660621024 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtyp = Gezackte Zange Zur Verwendung mit = Hülsen mit bis zu 2,0 mm Durchmesser Serie = 901
Dehnbares Schlauchwerkzeug. Eine Auswahl von Anwendungswerkzeuge für dehnbare Schläuche. Das Werkzeug mit festem Stift ( ; 548-243 548-243 ) ist für Schläuche mit einem Durchmessers bis zu 2,0 mm geeignet, und das Werkzeug mit austauschbarem Stift ( ; 548-259 548-259 ) für Schläuche mit einem Durchmesser bis zu 11,5 mm geeignet. Das Werkzeug mit austauschbarem Stift wird mit drei Stiftsätzen (ein Satz mit Stifttyp 1, 2 und 3) und einer Montagehilfe geliefert. Weitere Informationen: | | Werkzeugtyp: | Gezackte Zange | Zur Verwendung mit: | Hülsen mit bis zu 2,0 mm Durchmesser | Serie: | 901 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufweitzange hellermann, aufweitzange, 548243, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabelhülsen-Werkzeuge, HellermannTyton, 90110524, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Sleeving Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,74* | € 44,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 34,94* | € 51,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|