Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Oberflächenmontage Niob Kondensator, Elko 220μF ±20% 6.3V dc, Gehäuse 7343-31


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5480754
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOSD227M006R0100
EAN/GTIN:
     5059043949307
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
Serie = NOS
Kapazität = 220µF
Toleranz = ±20%
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 7343-31
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.1Ω
Verlustleistungsfaktor = 8%
Leckstrom = 26,4 μA
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Typ NOS. Nioboxid-SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert Durchbrennschutz Kapazitätstoleranz ±20% Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Serie:
NOS
Kapazität:
220µF
Toleranz:
±20%
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
7343-31
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.1Ω
Verlustleistungsfaktor:
8%
Leckstrom:
26,4 μA
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220uf 6,3v, niobium kondensator, chip-kondensator avx, 5480754, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Niob-Oxid-Kondensatoren, KYOCERA AVX, NOSD227M006R0100, Passive Components, Capacitors, Niobium Oxide Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,81*
€ 61,6539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 25,05*
€ 29,8095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KYOCERA AVX
OXICAPNOS001R
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.