Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Oberflächenmontage Niob Kondensator, Elko 100μF ±20% 6.3V dc, Gehäuse 7343-31


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5480732
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOSD107M006R0080
EAN/GTIN:
     5059043909554
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
Serie = NOS
Kapazität = 100µF
Toleranz = ±20%
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 7343-31
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 80mΩ
Verlustleistungsfaktor = 6%
Leckstrom = 12 μA
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Toleranz Minus = -20%

Typ NOS. Nioboxid-SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert Durchbrennschutz Kapazitätstoleranz ±20% Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Serie:
NOS
Kapazität:
100µF
Toleranz:
±20%
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
7343-31
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
80mΩ
Verlustleistungsfaktor:
6%
Leckstrom:
12 μA
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, niobium kondensator, chip-kondensator avx, 5480732, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Niob-Oxid-Kondensatoren, KYOCERA AVX, NOSD107M006R0080, Passive Components, Capacitors, Niobium Oxide Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,85*
€ 24,8115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KYOCERA AVX
OXICAPNOS001R
ab € 35,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.