Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Oberflächenmontage Niob Kondensator, Elko 68μF ±20% 6.3V dc, Gehäuse 6032-28


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5480726
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOSC686M006R0200
EAN/GTIN:
     5059043949291
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
Serie = NOS
Kapazität = 68µF
Toleranz = ±20%
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 6032-28
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.2Ω
Verlustleistungsfaktor = 6%
Leckstrom = 8,2 μA
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Anschlussklemmentyp = SMD

Typ NOS. Nioboxid-SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert Durchbrennschutz Kapazitätstoleranz ±20% Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Serie:
NOS
Kapazität:
68µF
Toleranz:
±20%
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
6032-28
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.2Ω
Verlustleistungsfaktor:
6%
Leckstrom:
8,2 μA
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, 68µf 6,3v elko, niobium kondensator, chip-kondensator avx, 5480726, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Niob-Oxid-Kondensatoren, KYOCERA AVX, NOSC686M006R0200, Passive Components, Capacitors, Niobium Oxide Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,18*
€ 43,0542
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KYOCERA AVX
OXICAPNOS001R
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.