Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Oberflächenmontage Niob Kondensator, Elko 22μF ±20% 6.3V dc, Gehäuse 3528-21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5480697
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NOSB226M006R0600
EAN/GTIN:
     5059043904368
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Niobium Kondensator
Chip-Kondensator
Serie = NOS
Kapazität = 22µF
Toleranz = ±20%
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 3528-21
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.6Ω
Verlustleistungsfaktor = 6%
Leckstrom = 2,6 μA
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

Typ NOS. Nioboxid-SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert Durchbrennschutz Kapazitätstoleranz ±20% Temperaturbereich: -55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Serie:
NOS
Kapazität:
22µF
Toleranz:
±20%
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
3528-21
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.6Ω
Verlustleistungsfaktor:
6%
Leckstrom:
2,6 μA
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elektrolytkondensator 22uf 6,3v, niobium kondensator, chip-kondensator avx, 5480697, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Niob-Oxid-Kondensatoren, KYOCERA AVX, NOSB226M006R0600, Passive Components, Capacitors, Niobium Oxide Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,65*
€ 23,3835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KYOCERA AVX
OXICAPNOS001R
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.