Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, MnO2, 47μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3528-12, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5479732
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJT476K006RNJ
EAN/GTIN:
     5059043955858
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 47µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.6Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.2mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = SMD

Serie TAJ, niedrige Bauhöhe. Kapazitätstoleranz 10 %
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
47µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.6Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.2mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 47µf 6,3 volt, chip-kondensator avx, chip kondensator, 5479732, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJT476K006RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KYOCERA AVX
TANTTAJ001R
ab € 27,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.