Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fox Electronics 14.7456MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 20pF, B. 5mm, H. 4.5mm, L. 11.7mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5476525
Hersteller:
     Fox Electronics
Herst.-Nr.:
     FC4SDCBMF14.7456-T1
EAN/GTIN:
     5059045902775
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 14.7456MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 20pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 11.7mm
Breite = 5mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 11.7 x 5 x 4.5mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur min. = -20°C

HC49SDLF. Grund-Resonanzmodus
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
14.7456MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
20pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
11.7mm
Breite:
5mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
11.7 x 5 x 4.5mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 5476525, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Fox Electronics, FC4SDCBMF147456T1, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
1
€ 14,99*
ab € 0,138*
€ 0,433*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.