Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fox Electronics 12MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±30ppm, 20pF, B. 5mm, H. 4.5mm, L. 11.7mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5476480
Hersteller:
     Fox Electronics
Herst.-Nr.:
     FC4SDCBMF12.0-T1
EAN/GTIN:
     5059045902768
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 12MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 20pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 11.7mm
Breite = 5mm
Höhe = 4.5mm
Abmessungen = 11.7 x 5 x 4.5mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 60Ω
Betriebstemperatur max. = 70°C

HC49SDLF. Grund-Resonanzmodus
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
12MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
20pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
11.7mm
Breite:
5mm
Höhe:
4.5mm
Abmessungen:
11.7 x 5 x 4.5mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
60Ω
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 5476480, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Fox Electronics, FC4SDCBMF120T1, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
1
€ 14,99*
ab € 0,177*
€ 0,415*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.