Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fox Electronics 11.0592MHz Quarz, Durchsteckmontage, ±30ppm, 20pF, B. 4.65mm, H. 3.6mm, L. 11.35mm, HC-49-SLF, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5476244
Hersteller:
     Fox Electronics
Herst.-Nr.:
     FC4STCBMF11.0592-BAG200
EAN/GTIN:
     5059045894988
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 11.0592MHz
Montageart = Durchsteckmontage
Belastungskapazität = 20pF
Gehäusetyp = HC-49-SLF
Pinanzahl = 2
Länge = 11.35mm
Breite = 4.65mm
Höhe = 3.6mm
Abmessungen = 11.35 x 4.65 x 3.6mm
Frequenz-Toleranz = ±30ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 60Ω
Betriebstemperatur max. = 70°C

HC49S Fox Electronics
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
11.0592MHz
Montageart:
Durchsteckmontage
Belastungskapazität:
20pF
Gehäusetyp:
HC-49-SLF
Pinanzahl:
2
Länge:
11.35mm
Breite:
4.65mm
Höhe:
3.6mm
Abmessungen:
11.35 x 4.65 x 3.6mm
Frequenz-Toleranz:
±30ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
60Ω
Betriebstemperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: 5476244, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Fox Electronics, FC4STCBMF110592BAG200, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.