Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology Abwärtswandler 1.5A Buck Controller 4 V / 15 V Einstellbar SMD 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Linear Technology Abwärtswandler 1.5A Buck Controller 4 V / 15 V Einstellbar SMD 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5457013
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1507CS8#PBF
EAN/GTIN:
     5059043899305
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Regler-Funktion = Buck Controller
Eingangsspannung min. = 4 V
Eingangsspannung max. = 15 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 8
Gehäusegröße = SOIC
Schaltregler = Ja
Line-Regulation = 0,03 %/V
Abmessungen = 5 x 3.99 x 1.48mm

Abwärtsregler (Buck), interner Netzschalter, Linear Technology. Linear Technology bietet eine Reihe von Abwärtsschaltregler mit synchronen und nicht synchronen internen Schaltern. Sie können Eingangsspannungen von 2,25 bis 30 V und eine Reihe von Schaltfrequenzen bieten. Dezentrale Stromversorgungssysteme, batteriebetriebene Geräte und Point-of-Load-Netzteile sind nur einige der Anwendungen, in denen sie verwendet werden können.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Regler-Funktion:
Buck Controller
Eingangsspannung min.:
4 V
Eingangsspannung max.:
15 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
8
Gehäusegröße:
SOIC
Schaltregler:
Ja
Line-Regulation:
0,03 %/V
Abmessungen:
5 x 3.99 x 1.48mm
Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Schaltregler-IC, lineare Regler-ICs, lineare regler-ics, 5457013, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Linear Technology, LT1507CS8#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters, Analog Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.