Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology Regler Ladungspumpe PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Linear Technology Regler Ladungspumpe PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5455994
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1144CN8#PBF
EAN/GTIN:
     5059043904818
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Reglertyp = Ladungspumpe
Ausgangsspannung = -18 V → -2 V.
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 10.16 x 6.48 x 3.3mm
Höhe = 3.3mm
Länge = 10.16mm

Ohne Induktor (Ladepumpe) DC/DC-Wandler, Linear Technology. Die induktivitätslosen DC/DC-Wandler von Linear Technology (Ladungspumpe) umfassen Aufwärts- und Aufwärtswandler sowie Wechselrichtergeräte. Die geregelten Aufwärtswandler-Ladungspumpen und die geregelten Wechselrichter-Ladungspumpen enthalten Spread Spectrum-Technologie auf dem Chip, die für einen leiseren Ein- und Ausgang sorgt. Kleine Abmessungen, da keine Induktivität vorhanden Einfaches Design
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Ladungspumpe
Ausgangsspannung:
-18 V → -2 V.
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
10.16 x 6.48 x 3.3mm
Höhe:
3.3mm
Länge:
10.16mm
Weitere Suchbegriffe: 5455994, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Linear Technology, LTC1144CN8#PBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators, Analog Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.