Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology Instrumentenverstärker PDIP THT 18-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5455657
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1043CN#PBF
EAN/GTIN:
     5059043900704
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
IC Verstärker
ic spannungsregler
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 18
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Länge = 22.86mm

Integrierte Filterschaltkreise, Linear Technology. Linear Technology Integrierte Filterschaltkreise bieten durchgehende Zeit- und geschaltete Kondensatorfilter, die für Flexibilität sowie eine einfache Bedienung sorgen. Die aktiven Filter unterstützen Tiefpassfilter und eine Vielzahl von Frequenzen. Sie sind für den Einsatz in phasengesteuerten geschlossenen Regelkreisen, Glättungsfiltern, als Ersatz für diskrete aktive RC-Filter und für viele weitere Anwendungsbereiche geeignet.. Unterstützt Grenzfrequenzen bis zu 360 kHz Betrieb mit Spannungen bis zu 15 V Architektur: proprietär, geschalteter Kondensator und durchgehende Zeit Formen entsprechend Tiefpassfiltern und Universalfiltern der 2., 4., 5., 8. und 10. Ordnung Als THT sowie als SMD Montage erhältlich
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
18
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Länge:
22.86mm
Weitere Suchbegriffe: 5455657, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Linear Technology, LTC1043CN#PBF, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers, Analog Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.