Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology 12-Bit ADC LTC1297CCN8#PBF, 50ksps PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Linear Technology 12-Bit ADC LTC1297CCN8#PBF, 50ksps PDIP, 8-Pin
Linear Technology 12-Bit ADC LTC1297CCN8#PBF, 50ksps PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5455130
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1297CCN8#PBF
EAN/GTIN:
     5059043902302
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 12-Bit
Abtastrate = 50ksps
Eingangssignal-Typ = Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °C

A/D-Wandler, 12 Bit, Linear Technologies. Linear Technology bietet eine Reihe von 12-Bit-A/D-Wandlerprodukten einschließlich Hochgeschwindigkeits-Rohrleitungs-ADCs für die Kommunikation sowie A/D-Wandler mit Register für schrittweise Annäherung (SAR) mit niedrigem Energieverbrauch. Diese 12-Bit-Wandler von LTC bieten einen bis acht Kanäle und verfügen über unterstützte Software und ein Demosystem.. (SINAD, SNR und SFDR) Rauschleistung Geringer Stromverbrauch SAR-A/D-Wandler mit Abtastraten bis zu 2,8 MSPS Rohrleitungs-A/D-Wandler mit Abtastraten bis zu 25 MSPS Einer bis mehrere Kanäle Parallele oder serielle SPI-Schnittstelle ADCs: unterstütztes Demosystem und Evaluierungssoftware Kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
12-Bit
Abtastrate:
50ksps
Eingangssignal-Typ:
Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 5455130, Halbleiter, Datenwandler, Linear Technology, LTC1297CCN8#PBF, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters, Analog Devices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.