Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B41458, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF ±20% / 100V dc, Ø 64.3mm x 105.7mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5436814
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B41458B9229M000
EAN/GTIN:
     5059043896403
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22000µF
Spannung = 100V dc
Montageart = Bolzenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 64.3 (Dia.) x 105.7mm
Höhe = 105.7mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 64.3mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 12000h
Toleranz = ±20%

Serie B41458. Kondensatoren mit langer Lebensdauer Hohes Brummstromvermögen Zu den Anwendungen gehören allgemeine elektronische Geräte in der Industrie und Schaltnetzteile Kapazitätstoleranz: 20 % Temperaturbereich: –40 bis +85 °C Anschlussklemmen: M5-Gewinde Vibration: 10 Hz bis 55 Hz, 0,75 mm oder 10 g IEC-Klimakategorie: 40/085/56 (–40 bis +85 °C/56 Tage Schwitzwassertest) Voraussichtliche Lebensdauer: 85 °C – 12000 Std., 40 °C – 200000 Std.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Bolzenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
64.3 (Dia.) x 105.7mm
Höhe:
105.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
64.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
12000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 22000 µf 100v, alu elko, alu elko epcos, 5436814, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, EPCOS, B41458B9229M000, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.