Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Sub-D Steckverbinder C Buchse , 37-polig / Raster 2.76mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5427882
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DC37S064HTLF
EAN/GTIN:
     5059041900904
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.76mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 68.94mm
Breite = 12.17mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Abmessungen für Kabelbaumdurchführung sehen vor, dass der Steckverbinder samt Kabelbaum (d. h. D-Steckverbinder mit angeschlossenem Speedbloc™-Flachbandkabel, IDC-Typen und anderen Ausführungen) durch die Öffnung in der Frontplatte geführt werden kann. Art des Masseanschlusses. Lötkabelschuhe auf dem Gehäuse bieten einen guten Kabel-Gerät-Erdungsanschluss Verzinntes Gehäuse (Gehäuse vertieft für bessere Abschirmung) Gedrehte Crimpkontakte mit Anschlüssen mit Lötkelch. Frontplattenmontage. Passende Lochschneider, siehe Schneidwerkzeuge für D-Steckverbinder (z. B. Bestell-Nr. ; 477-8690 477-8690 ). (*Abmessungen Standardmontage)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.76mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
68.94mm
Breite:
12.17mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 5427882, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, DC37S064HTLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.