Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI DW Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Messing, Gold über Nickel, 8 AWG, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol FCI DW Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Messing, Gold über Nickel, 8 AWG, Leistung
Artikel-Nr.:
     108EL-5427725
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8638PSS4005LF
EAN/GTIN:
     5059045850755
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Leistung
Serie = DW
Nennstrom = 40A
Länge = 21.8mm

Stromversorgungskontakte - Serie DW. Stromversorgungskontakte mit Lötkelchen Kontakte für Ströme von 10 bis 40 A Die Leistungskontakte haben eine farbcodierte Kunststoffklammer zur einfachen Identifizierung der Kabelgröße
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
DW
Nennstrom:
40A
Länge:
21.8mm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, d-sub steckverbinder, fci d-sub steckverbinder, 5427725, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 8638PSS4005LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,65*
€ 4,08*
€ 5,90*
ab € 2,27*
€ 4,89*
2 Tage
1077
€ 14,99*
ab € 2,41*
€ 7,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
L17DM537441
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.