Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI DW Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Messing, Gold über Nickel, 14 AWG, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol FCI DW Sub-D Power-Steckverbinder, Buchse, Lötanschluss, Messing, Gold über Nickel, 14 AWG, Leistung
Artikel-Nr.:
     108EL-5427719
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8638PSS1505LF
EAN/GTIN:
     5059041396875
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
d-sub steckverbinder
Gender = Buchse
Kontaktmaterial = Messing
Anschlussart = Löten
Kontakttyp = Leistung
Serie = DW
Nennstrom = 15A
Länge = 21.8mm

Stromversorgungskontakte - Serie DW. Stromversorgungskontakte mit Lötkelchen Kontakte für Ströme von 10 bis 40 A Die Leistungskontakte haben eine farbcodierte Kunststoffklammer zur einfachen Identifizierung der Kabelgröße
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktmaterial:
Messing
Anschlussart:
Löten
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
DW
Nennstrom:
15A
Länge:
21.8mm
Weitere Suchbegriffe: fci d-sub steckverbinder, 5427719, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 8638PSS1505LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 14,99*
ab € 2,07*
€ 5,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,02*
€ 6,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
L17DM537441
ab € 1,73*
Ähnlich
RS Pro
251548
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.