Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI DW Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Lötanschluss, Messing, Gold über Nickel, 8 AWG, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol FCI DW Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Lötanschluss, Messing, Gold über Nickel, 8 AWG, Leistung
Artikel-Nr.:
     108EL-5427696
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8638PPS4005LF
EAN/GTIN:
     5059041904285
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
fci d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Leistung
Serie = DW
Nennstrom = 40A
Länge = 21.95mm

Stromversorgungskontakte - Serie DW. Stromversorgungskontakte mit Lötkelchen Kontakte für Ströme von 10 bis 40 A Die Leistungskontakte haben eine farbcodierte Kunststoffklammer zur einfachen Identifizierung der Kabelgröße
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
DW
Nennstrom:
40A
Länge:
21.95mm
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, 5427696, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 8638PPS4005LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,52*
€ 3,95*
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 4,69*
2 Tage
1452
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 5,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.