Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI DW Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Lötanschluss, Messing, Gold über Nickel, 14 AWG, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5427674
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8638PPS1505LF
EAN/GTIN:
     5059041514712
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
fci d-sub steckverbinder
d-sub steckverbinder
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Kontakttyp = Leistung
Serie = DW
Nennstrom = 15A
Länge = 21.95mm

Stromversorgungskontakte - Serie DW. Stromversorgungskontakte mit Lötkelchen Kontakte für Ströme von 10 bis 40 A Die Leistungskontakte haben eine farbcodierte Kunststoffklammer zur einfachen Identifizierung der Kabelgröße
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
DW
Nennstrom:
15A
Länge:
21.95mm
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder stecker, 5427674, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 8638PPS1505LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.