Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol FCI DW Sub-D Power-Steckverbinder, Stecker, Lötanschluss, Messing, Gold über Nickel, 16 AWG, Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5427668
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     8638PPS1005LF
EAN/GTIN:
     5059041904278
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Gender = Stecker
Kontaktmaterial = Messing
Anschlussart = Löten
Kontakttyp = Leistung
Serie = DW
Nennstrom = 10A
Länge = 21.95mm

Stromversorgungskontakte - Serie DW. Stromversorgungskontakte mit Lötkelchen Kontakte für Ströme von 10 bis 40 A Die Leistungskontakte haben eine farbcodierte Kunststoffklammer zur einfachen Identifizierung der Kabelgröße
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktmaterial:
Messing
Anschlussart:
Löten
Kontakttyp:
Leistung
Serie:
DW
Nennstrom:
10A
Länge:
21.95mm
Weitere Suchbegriffe: fci d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, 5427668, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub Kontakte, Amphenol ICC, 8638PPS1005LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,27*
€ 6,81*
2 Tage
250
€ 14,99*
ab € 2,88*
€ 6,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.