Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT521 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 25mm x 33m, -20°C bis +155°C, Haftung 4,5 N/cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Advance Tapes AT521 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 25mm x 33m, -20°C bis +155°C, Haftung 4,5 N/cm
Artikel-Nr.:
     108EL-5425454
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     5425454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Gesamtstärke = 0.07mm
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 25mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 4,5 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 25N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +155°C
Entspricht der EN-Gesetzgebung = BS EN 60454 Teil 2
Modellnummer = AT521

Advance Tapes AluminiumbandDas Advance Tapes leitfähige Aluminiumabschirmungsband ist eine 40-μm-Folie, die mit einem elektrisch leitfähigen Acrylklebstoff beschichtet ist, der auf einem abnehmbaren Silikonbelag geliefert wird. Dieses Band ist 0,07mm dick, 25mm breit und 33 m lang. Hinweis: Beachten Sie stets die galvanische Kompatibilität vor der Verwendung der AT521-Bänder. EMI/RFI-Abschirmbänder: Die galvanische Kompatibilität sollte bei der Verwendung dieser Bänder berücksichtigt werden.Eigenschaften und VorteileDie Bruchlast beträgt 25 N/cm Die Haftung auf Stahl beträgt 4,5 N/cm Die Dehnung beträgt 8 % Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 155 °C. Gute Abschirmungswirkung und Z-Achsenleitfähigkeit Gute Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Hitze, Säure und Alkali Einfach abzuwickeln, einfach zu verwenden und ästhetisch ansprechendAnwendungenVerwenden Sie das AT521-Band für Ihre EMI/HF- und antistatische Schirmung Heizung und Lüftung Bauindustrie Produktion KanaldichtungZertifizierungenASTM D-1000 BS EN 60454 MIL - T - 47012 UL510-Zulassung
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
0.07mm
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
25mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
4,5 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
25N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+155°C
Entspricht der EN-Gesetzgebung:
BS EN 60454 Teil 2
Modellnummer:
AT521
Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, advance tapes aluband, alu klebeband, aluklebeband 25x50mm, 5425454, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Advance Tapes, AT521, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 16.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 66 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 165 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 198 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 330 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 495 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 16500 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.