Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT541 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 12mm x 33m, -20°C bis +155°C, Haftung 4,5 N/cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5425331
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 12mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 4,5 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 25N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +155°C
Entspricht der EN-Gesetzgebung = BS EN 60454 Teil 2
Modellnummer = AT541

Beachten Sie stets die galvanische Kompatibilität vor der Verwendung der AT521-Bänder. Weitere Informationen über die Bänder finden Sie im Datenblatt. AT541 40 μ Abschirmband mit Aluminiumfolie. Die Abdeckbänder Advance Tapes AT541 aus 40 μ Aluminiumfolie sind mit einem leitfähigen Acrylklebstoff beschichtet und mit einem selbstklebenden, entfernbaren Polyester-Abdeckband laminiert. Bei Anwendung vor dem Beschichten legt der mit dem Band abgedeckte Bereich anschließend eine saubere und elektrisch leitfähige Schicht frei. Eigenschaften und Vorteile. Polyester-Abdeckband widersteht Ofentemperaturen bis zu 200 °C Abdeckband lässt sich leicht entfernen und hinterlässt keine Rückstände Bietet einen leitfähigen Weg durch das Panel Geprüft gemäß ASTM D-1000, aktuelle Ausgabe, BS EN 60454 – Teil 2 Testverfahren (früher VDE 0340, BS 3924). Geprüft, erfüllt die militärische Spezifikation MIL – T – 47012 Die Folienkonstruktion wurde hausintern geprüft und entspricht nur dem UL510-Anforderungsteil für schwere Entflammbarkeit
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
12mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
4,5 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
25N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+155°C
Entspricht der EN-Gesetzgebung:
BS EN 60454 Teil 2
Modellnummer:
AT541
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, advance tapes aluband, alu klebeband, esd-klebeband 33 m, 5425331, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Advance Tapes, AT541, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 16.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 66 Meter
€ 4,25*
€ 5,06
pro Meter
ab 165 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
ab 198 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 330 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 495 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 16500 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.