Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT521 Metallband Aluminiumband leitend, Stärke 0.04mm, 19mm x 33m, -20°C bis +155°C, Haftung 4,5 N/cm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5425296
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.04mm
Breite = 19mm
Länge = 33m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Haftfestigkeit = 4,5 N/cm
Klebermaterial = Acryl
Zugfestigkeit = 25N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +155°C
Entspricht der EN-Gesetzgebung = BS EN 60454 Teil 2
Modellnummer = AT521

Beachten Sie stets die galvanische Kompatibilität vor der Verwendung der AT521-Bänder. Weitere Informationen über die Bänder finden Sie im Datenblatt. AT521 40 μ EMI/RFI leitfähiges Band. Das Abschirmungsband Advance Tapes AT521 aus 40 μ Aluminiumfolie wurde für gute Abschirmung und Leitfähigkeit durch die abnehmbare Silikon-Trägerfolie entwickelt. Die Folienbänder lassen sich abwickeln, sind leicht zu verwenden und ästhetisch ansprechend. Eigenschaften und Vorteile. Gute chemische, Wärme-, Säure- und Laugenbeständigkeit Gute Beständigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen Die Folienkonstruktion wurde hausintern geprüft und entspricht nur dem UL510-Anforderungsteil für schwere Entflammbarkeit Geprüft gemäß ASTM D-1000, aktuelle Ausgabe, BS EN 60454 – Teil 2 Testverfahren (früher VDE 0340, BS 3924). Geprüft, erfüllt die militärische Spezifikation MIL – T – 47012. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie das AT521-Band für Ihre EMI/HF- und antistatische Schirmung
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.04mm
Breite:
19mm
Länge:
33m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Haftfestigkeit:
4,5 N/cm
Klebermaterial:
Acryl
Zugfestigkeit:
25N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+155°C
Entspricht der EN-Gesetzgebung:
BS EN 60454 Teil 2
Modellnummer:
AT521
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, advance tapes aluband, alu klebeband, aluband 19x55000mm, 5425296, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, Advance Tapes, AT521, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 99.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 33 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 33 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 66 Meter
€ 1,67*
€ 1,99
pro Meter
ab 165 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 198 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 330 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 495 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
ab 660 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 99000 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
331171302030
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.