Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann GM Ventilsteckverbinder DIN 43650 B Buchse 2P+E / 250 V, M16 Schraubmontage, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann GM Ventilsteckverbinder DIN 43650 B Buchse 2P+E / 250 V, M16 Schraubmontage, Schwarz
Hirschmann GM Ventilsteckverbinder DIN 43650 B Buchse 2P+E / 250 V, M16 Schraubmontage, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-5415564
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934456100 GM 216 NJ schwarz
EAN/GTIN:
     5059040087019
Suchbegriffe:
5415564
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
DIN 43650 Ventilsteckverbinder
Kontakt-Format = 2P+E
DIN 43650 Typ = DIN 43650 B
Betriebsspannung = 250 V
Gender = Buchse
Montagetyp = Schrauben
Kabelverschraubungsgröße = M16
Farbe = Schwarz
Nennstrom = 16A
Serie = GM
Anschlussart = Schrauben
Kabeldurchmesser = 4.5 → 7mm

Diese Steckverbinder sind nur für den Netzanschluss an einem festen Ort, Anlagenteile oder für die interne Verdrahtung von Geräten geeignet. Serie GM. Industriestandard
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2P+E
DIN 43650 Typ:
DIN 43650 B
Betriebsspannung:
250 V
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Schrauben
Kabelverschraubungsgröße:
M16
Farbe:
Schwarz
Nennstrom:
16A
Serie:
GM
Anschlussart:
Schrauben
Kabeldurchmesser:
4.5 → 7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
731423002 GM 207-3 NBR light brown
ab € 2,56*
Zubehör
Hirschmann
931352100 GSA 20
ab € 3,62*
Zubehör
Lapp Kabel
54115215 & 53119110
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.