Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Inverter Schmitt-Trigger Triple 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V, SSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5407254
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7W14FK(TE85L,F)
EAN/GTIN:
     5059041220552
Suchbegriffe:
Schmitt-Trigger
Inverter
Wechselrichter
inverter
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 3
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 8
Logikfamilie = HC
Abmessungen = 2 x 2.3 x 0.7mm
Höhe = 0.7mm
Betriebstemperatur min. = -40 °CpF

Serie TC7W. Verfahren: CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
3
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
8
Logikfamilie:
HC
Abmessungen:
2 x 2.3 x 0.7mm
Höhe:
0.7mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °CpF
Weitere Suchbegriffe: 5407254, Halbleiter, Logik ICs, Toshiba, TC7W14FK(TE85L,F), Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.