Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Videoverstärker MAX457CPA+, 2-Kanal 300V/μs CMOS PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IC-Videoverstärker MAX457CPA+, 2-Kanal 300V/μs CMOS PDIP, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5403886
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX457CPA+
EAN/GTIN:
     5059045909699
Suchbegriffe:
5403886
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Video Verstärker ICs
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = 5V
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Flankensteilheit typ. = 300V/µs
Ausgangs-Typ = CMOS
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Höhe = 4.45mm
Länge = 9.91mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Breite = 7.87mm

Videoverstärker, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
5V
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Flankensteilheit typ.:
300V/µs
Ausgangs-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Höhe:
4.45mm
Länge:
9.91mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Breite:
7.87mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.