Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Logikgatter, 2-Elem., NAND, HC, 5.2mA, 14-Pin, PDIP, 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5399333
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC74HC20AP(F)
EAN/GTIN:
     5059041260121
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
nand gate
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 2
Eingänge pro Gatter = 4
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Serie TC74HC, Toshiba. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
2
Eingänge pro Gatter:
4
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
15 ns @ 6 V, 18 ns @ 4.5 V, 90 ns @ 2 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 5399333, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Toshiba, TC74HC20AP(F), Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
TC74HC07AF(F)
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.