Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Inverter Hex 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V, PDIP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5398431
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC74AC04P(F)
EAN/GTIN:
     5059041095037
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
toshiba inverter
inverter
Logikfunktion = Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = AC
Abmessungen = 19.25 x 6.4 x 3.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5.5 Vmm
Breite = 6.4mm

Serie TC74AC 1, Toshiba. Verfahren: CMOS Netzspannung: 2 bis 5,5 V
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
6.6 ns @ 5 V, 9.8 ns @ 3.3 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
AC
Abmessungen:
19.25 x 6.4 x 3.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5.5 Vmm
Breite:
6.4mm
Weitere Suchbegriffe: 5398431, Halbleiter, Logik ICs, Toshiba, TC74AC04P(F), Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.