| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5397242 Herst.-Nr.: 62GB-810-16 EAN/GTIN: 5059041899130 |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse Gehäusegröße = 16 MIL Standard = MIL-DTL-26482 Serie = 62GB Tafelmontageeinbau = Nein Material = Aluminium Leitung inklusive = Ja Finish = Zink Kobalt Farbe = Schwarz Seriennummer = 810
Staubschutzkappe für Einbausteckverbinder (Olive Drab). Staubschutzkappen für die Amphenol 62GB Chassiseinbau-Steckverbinder der Serien UK Pattern 105 und MIL-C-26482. Ein Dichtungsring aus Silikonkautschuk dichtet die Schutzkappe gegen die Chassisaufnahme ab. Mit Nylon-Halteschnur zur Befestigung am Gerät. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für Buchsenleisten für Chassis- und Kastenmontage Silikongummi-Dichtung Nylon-Halteschnur. Informationen zur Produktanwendung. Steckverbinder der Serie 62 GB sind ideal für den Einsatz in zahlreichen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen. Diese langlebigen Steckverbinder sind gegen die Umgebung abgedichtet und halten rauen Umgebungen und extremen Temperaturen stand. Die Staubschutzkappe schützt ungesteckte Steckverbinder. Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | Gehäusegröße: | 16 | MIL Standard: | MIL-DTL-26482 | Serie: | 62GB | Tafelmontageeinbau: | Nein | Material: | Aluminium | Leitung inklusive: | Ja | Finish: | Zink Kobalt | Farbe: | Schwarz | Seriennummer: | 810 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder, 5397242, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB81016, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| |