Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 62GB Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 14 / MIL-DTL-26482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol 62GB Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 14 / MIL-DTL-26482
Artikel-Nr.:
     108EL-5397236
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62GB-810-14
EAN/GTIN:
     5059041944236
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 14
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Serie = 62GB
Tafelmontageeinbau = Nein
Material = Aluminium
Leitung inklusive = Ja
Finish = Zink Kobalt
Farbe = Schwarz
Seriennummer = 810

Staubschutzkappe für Einbausteckverbinder (Olive Drab). Staubschutzkappen für die Amphenol 62GB Chassiseinbau-Steckverbinder der Serien UK Pattern 105 und MIL-C-26482. Ein Dichtungsring aus Silikonkautschuk dichtet die Schutzkappe gegen die Chassisaufnahme ab. Mit Nylon-Halteschnur zur Befestigung am Gerät. Eigenschaften und Vorteile. Geeignet für Buchsenleisten für Chassis- und Kastenmontage Silikongummi-Dichtung Nylon-Halteschnur. Informationen zur Produktanwendung. Steckverbinder der Serie 62 GB sind ideal für den Einsatz in zahlreichen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen. Diese langlebigen Steckverbinder sind gegen die Umgebung abgedichtet und halten rauen Umgebungen und extremen Temperaturen stand. Die Staubschutzkappe schützt ungesteckte Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
14
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Serie:
62GB
Tafelmontageeinbau:
Nein
Material:
Aluminium
Leitung inklusive:
Ja
Finish:
Zink Kobalt
Farbe:
Schwarz
Seriennummer:
810
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder, 5397236, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Amphenol Limited, 62GB81014, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
62GB-56TG14-02SN(044)
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.