Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vega VEGACAP 64 Kapazität Füllstandsschalter Relais Horizontal, Vertikal bis 64bar -50°C / +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5395735
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     CP64.XXFGARKMX L=300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5395735
Automation
Sensoren
Füllstandssensoren
Gerätetyp = Kapazität
Montagetyp = Horizontal, Vertikal
Schaltausgang = Relais
Gehäusematerial = PTFE
Betriebstemperatur min. = -50°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Strom max. = 1 A dc, 3 A ac
Druck max. = 64bar
Serie = VEGACAP 64

VEGACAP 64 kapazitiver Pegelschalter. Kapazitiver Pegelschalter für zuverlässige Erfassung bei adhäsiven, leitfähigen Produkten. Anhaftungsneutraler Grenzschalter Kompaktes Design PTFE-beschichteter 316L Edelstahl-Stab Technologie mit phasenselektivem Eintritt, um Auftrag zu ignorieren Genauer Schaltpunkt, sogar bei starkem Auftrag Plics-Produkt, übliches Design, leicht zu verwenden Externer LED-Schaltstatus und Diagnose Prozessanschluss Zoll. BSP 316L Edelstahl Temperaturbereich (Prozess) -40 °C bis +150 °C Behälterdruck -1 bis 64 bar (max.) Gehäusematerial PBT (Kunststoff) 2 x M20 Kabeleinführung Gehäuseschutz IP66/7
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Kapazität
Montagetyp:
Horizontal, Vertikal
Schaltausgang:
Relais
Gehäusematerial:
PTFE
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Strom max.:
1 A dc, 3 A ac
Druck max.:
64bar
Serie:
VEGACAP 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.216,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,23*
€ 1.592,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,80*
€ 1.578,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,41*
€ 1.537,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,13*
€ 1.461,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,73*
€ 1.447,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schmersal
103025833 HSK-K-EX-ACT M20X1,5 KB6-12MM
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.