Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal DS03-930, Lötrauch-Absaugadapter Schläuche Ja 1200mm 5.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5395527
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     DS03-930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5395527
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Löten
Lötrauchabsaugung-Zubehör
Typ = Adapter für Rauchabsaugung
Modellnummer = DS03 930
ESD geschützt = Ja
Höhe = 1200mm
Breite = 5.6mm
Zur Verwendung mit = BTX-208

BTX-208-Absaugschlauchsätze und Eisen-/Ständeradapter. Schlauchsätze und Adapter für den Anschluss des BTX-208-Abziehers an verschiedene Lötkolben und Ständer wie angegeben
Weitere Informationen:
Typ:
Adapter für Rauchabsaugung
Modellnummer:
DS03 930
ESD geschützt:
Ja
Höhe:
1200mm
Breite:
5.6mm
Zur Verwendung mit:
BTX-208
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 31,00*
€ 43,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,41*
€ 44,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.