Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter C14 IEC-Steckerfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 2A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5393616
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.4002
EAN/GTIN:
     5059039802074
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Nennstrom = 2A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 55mm
Höhe = 65mm

Netzfilter mit Sicherung und bipolarem Schalter Serie FKH. Eine umfassende Serie von C14-Netzfiltern mit Sicherung und 2-poligem Schalter, geeignet für eine Vielzahl von Netzeingangsanwendungen für Frontplattenmontage, zur Verwendung mit C13-Steckverbindern. Die Standardfilter sind mit einer einfachen Ø 5 x 20 mm Sicherung und einem bipolaren Schalter für die Stromversorgung ausgerüstet. In derselben Vorrichtung befinden sich also ein Stecker, ein Schalter, eine Sicherung und ein Filter; dies ermöglicht den kostengünstigen Einsatz in Geräten mit wenig Platz. Die Sicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Nennstrom:
2A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
50mm
Tiefe:
55mm
Höhe:
65mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 5393616, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 43044002, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.