Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik Akkuladegerät für 1 Bleisäure Akkus, 27.6V/11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5388951
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-BC 524-11R/T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akku-Technologie = Bleisäure
Ausgangsspannung = 27.6V
Ladestrom = 11A
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Gewicht = 1.8kg

EN 60950. Automatik-Ladegeräte, Serie EA-BC-500. Automatische Ladegeräte für Bleiakkumulatoren Primär getaktet mit PFC Weiter Eingangsbereich Batterielader nach I-U-U Kennlinie Verpolungsschutz Inkl. Adapter für Wandmontage
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure
Ausgangsspannung:
27.6V
Ladestrom:
11A
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Gewicht:
1.8kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ea elektro-automatik ladegerät bleiakku, ladegerät blei, 5388951, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, EA Elektro-Automatik, EABC52411RT, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 191,28*
€ 237,55*
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,62*
€ 237,58*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,30*
€ 287,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,58*
€ 282,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.