| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5387835 Herst.-Nr.: AD5317ARUZ EAN/GTIN: 5059042785395 |
| |
|
| | |
| Architektur = Widerstandsnetzwerk Auflösung = 10 Bit Datenrate = 143ksps Skalierungsfehler = ±1.25%FSR Integrale Nichtlinearität = ±4LSB Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 4 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSSOP Pinanzahl = 16 Rücksetzzeit max. = 9µs Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire) Ausgangspolarität = Unipolar Referenzspannung = Extern Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V Abmessungen = 5 x 4.4 x 1.05mm
D/A-Wandler, 12 Bit, Analog Devices Weitere Informationen: | | Architektur: | Widerstandsnetzwerk | Auflösung: | 10 Bit | Datenrate: | 143ksps | Skalierungsfehler: | ±1.25%FSR | Integrale Nichtlinearität: | ±4LSB | Anzahl der D/A-Wandlerkanäle: | 4 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSSOP | Pinanzahl: | 16 | Rücksetzzeit max.: | 9µs | Digital Interface Typ: | Seriell (SPI/QSPI/Microwire) | Ausgangspolarität: | Unipolar | Referenzspannung: | Extern | Versorgungsspannung einzeln typ.: | 3,3 V, 5 V | Abmessungen: | 5 x 4.4 x 1.05mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 5387835, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD5317ARUZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters |
| | |
| |