Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Klasse A-B Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono 74dB SOIC 8-Pin +85 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Klasse A-B Audio Verstärker Audio 1-Kanal Mono 74dB SOIC 8-Pin +85 °C
Artikel-Nr.:
     108EL-5386589
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     SSM2019BRNZ
EAN/GTIN:
     5059042793727
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
ic verstärker
Verstärker-Typ = Audio
Ausgangs-Typ = 1-Kanal Mono
Anwendung = Mikrofon
Montage-Typ = SMD
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Eingangssignal-Typ = Differential
Ausgangssignal-Typ = Single Ended
Gleichtaktunterdrückung min. = 74dB
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Spezial-Audioverstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Audio
Ausgangs-Typ:
1-Kanal Mono
Anwendung:
Mikrofon
Montage-Typ:
SMD
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Eingangssignal-Typ:
Differential
Ausgangssignal-Typ:
Single Ended
Gleichtaktunterdrückung min.:
74dB
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 5386589, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Audioverstärker Ics, Analog Devices, SSM2019BRNZ, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Audio Amplifier ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Analog Devices
AD7873ARUZ
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.