Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 16-Bit ADC AD7655ASTZ Quad, 1000ksps LQFP, 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5386466
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7655ASTZ
EAN/GTIN:
     5059042098495
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 16-Bit
Abtastrate = 1000ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 48
Integrale Nichtlinearität = ±6LSB
Digital Interface Typ = Parallel, Seriell
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm

A/D-Wandler, 16 Bit, Mehrfachkanal, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
16-Bit
Abtastrate:
1000ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
48
Integrale Nichtlinearität:
±6LSB
Digital Interface Typ:
Parallel, Seriell
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 5386466, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7655ASTZ, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.