Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 8 bit DAC AD5426YRMZ, 2.5Msps MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices 8 bit DAC AD5426YRMZ, 2.5Msps MSOP, 10-Pin, Interface Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Artikel-Nr.:
     108EL-5385233
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD5426YRMZ
EAN/GTIN:
     5059042724073
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 8 bit
Datenrate = 2.5Msps
Skalierungsfehler = ±10mV
Integrale Nichtlinearität = ±0.25LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Rücksetzzeit max. = 0.16µs
Digital Interface Typ = Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3,3 V, 5 V
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm

D/A-Wandler, 12 Bit, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
8 bit
Datenrate:
2.5Msps
Skalierungsfehler:
±10mV
Integrale Nichtlinearität:
±0.25LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Rücksetzzeit max.:
0.16µs
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI/QSPI/Microwire)
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3,3 V, 5 V
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 5385233, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD5426YRMZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.