Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495 Kondensator, MnO2, 100μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse V, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5382880
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495V107K006ATE150
EAN/GTIN:
     5059043947853
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = V
Äquivalenter Serienwiderstand = 150mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2mm
Serie = T495
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -10%

Serie T495. Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie T495 von KEMET für anspruchsvolle Anwendungen, die hohen Spitzenstrom und hohes Brummstromvermögen erfordern. Die T495-Serie bietet niedrigen ESR, ausgezeichnete Kapazitätsstabilität und Beständigkeit gegenüber hohen Einschaltstromströmen. Typische Anwendungen umfassen: DC/DC-Wandler, tragbare Elektronik, Telekommunikation und Steuereinheiten, die ein hohes Brummstromvermögen erfordern. Eigenschaften und Vorteile: Toleriert hohe Stoßstromwerte Hohes Brummstromvermögen Statische beschleunigte Alterung RoHS-konforme und lose Anschlüsse Erfüllt oder übertrifft den EIA-Standard 535BAAC Mit Band und Rolle gemäß EIA 481 Optionale vergoldete Anschlüsse 100 % Stoßstromtest bei den Größen C, D, E, U, V, X Kapazitätswerte von 0,1 μF bis 1000 μF Toleranzen von ±10 % und ±20 % Nennspannung von 2,5 V dc bis 50 V dc Geprüft nach 95158 DSCC Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
V
Äquivalenter Serienwiderstand:
150mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2mm
Serie:
T495
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 5382880, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T495V107K006ATE150, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 22
ab € 143,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.