Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T494 Kondensator, MnO2, 10μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET T494 Kondensator, MnO2, 10μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-5382852
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T494D106K035AT
EAN/GTIN:
     5059043816043
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 400mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.8mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = T494
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Serie T494. KEMET SMD-Kondensatoren der Serie T494 sind eine niedrigere ESR-Version der populären T491-Serie und speziell für automatisierte SMD-Prozesse und Anlagen ausgelegt. Die Serie T494 kombiniert die bewährte Tantal-Technologie von KEMET mit aktuellsten Materialien, Verfahren und Automatisierungen. Das Ergebnis sind hocheffiziente und zuverlässige Kondensatoren. Die Anschlüsse der T494-Serie sind 100 % mattverzinnt und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften und Kompatibilität mit SMD-Lötsystemen. Symmetrische, flexible Anschlüsse Lasermarkiertes Gehäuse Halogenfreies Epoxidharz Gehäuse mit niedriger Bauhöhe RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
400mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.8mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
T494
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 35v 10µf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 5382852, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T494D106K035AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,731* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.