Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T356 Kondensator, MnO2, 2.2μF, 35V dc THT, 5.08mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5382060
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T356C225K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Technologie = MnO2
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 5Ω
Anschlussraster = 5.08mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 9.6mm
Abmessungen = 5 (Dia.) x 9.6mm
Serie = T356
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie T356. T356-Kondensatoren von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T356 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistung Polarisiert Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
5.08mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
9.6mm
Abmessungen:
5 (Dia.) x 9.6mm
Serie:
T356
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 5382060, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T356C225K035AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.